ぴたっと腕章グリーンクロス10日以内出荷
ぴたっと腕章は、シャツ1枚の薄着・冬の防寒服でも、ゴム調整によりぴたっとフィットする腕章です。人それぞれ腕の太さが違うので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいますが安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)、裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着しているのですべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。寸法(mm)横220×縦90×厚さ2質量(g)20入数(枚)1長さ(cm)ゴム:48
消防設備表示板『M型標識』石井マーク翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防設備表示板『M型標識』石井マーク翌日出荷
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
室名標識板石井マーク翌日出荷
アクリル製は高級感があり、屋外での 耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく汚れても拭きとりやすい仕様です。透明アクリル+裏印刷4辺面取加工/裏テープ
材質アクリル製関連資料(0.28MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防ステッカー標識日本緑十字社翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
消火栓表示シート神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
裏全面シール貼
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り材質塩ビ寸法H(mm)95寸法W(mm)295
マグネット短冊標識つくし工房予約販売
ゴムマグネット製ですので鋼製の平地に簡単に設置、取り外しが可能です。
トラスコ品番184-8112材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付マグネット式縦(mm)360横(mm)120表示内容消火器
消火器プレート 標示板「消火器」MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)当日出荷
消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂文字内容消火器裏面両面テープなし寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
高輝度蓄光蛍光ステッカー 消火器本体用ステッカー日本緑十字社翌日出荷から4日以内出荷
消火器貼付け用ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET色蛍光黄地赤文字縦(mm)20横(mm)180表示内容消火器/FIRE EXTINGUISHER
高輝度蓄光ステッカー 消火器ステッカー日本緑十字社翌日出荷
消火器置場ステッカーとして。
仕様JIS規格「JC」クラス、ステッカータイプ、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3色赤地蓄光文字質量(g)12縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器
サインプレート 消火器光翌々日出荷
エンビなので設置しやすいです。
用途注意喚起に材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ色白表示内容消火器
消火器表示蓄光ステッカーセーフラン安全用品当日出荷から6日以内出荷
消火器の設置場所を明示するステッカーです。蓄光タイプで高視認性。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
用途消火器設置場所の明示に。材質PVC蓄光ステッカー厚さ(mm)0.3取付ステッカー加工表面ラミ加工
消火器使用方法蓄光ステッカーセーフラン安全用品6日以内出荷
イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火器使用法蓄光ステッカーです。消火器付近に設置し、消火器置き場の周知に。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。蓄光タイプで視認性を確保。表面ラミ加工で耐候性あり急な停電などの際にしばらく光ります。
用途消火器使用方法の明示に。仕様表面ラミネート加工材質PVC蓄光ステッカー厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー表示内容消火栓使用方法
消火栓使用方法蓄光ステッカーセーフラン安全用品当日出荷から6日以内出荷
イラスト付きで使用方法がわかりやすい消火栓使用法蓄光ステッカーです。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。蓄光タイプで視認性を確保。表面ラミ加工で耐候性あり急な停電などの際にしばらく光ります。
用途消火栓使用方法の明示に。仕様表面ラミネート加工材質PVC蓄光ステッカー厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー表示内容消火栓使用方法
二酸化炭素消火設備標識日本緑十字社当日出荷
2023年4月1日施工の二酸化炭素消火設備標識です。
二酸化炭素の危険性を注意喚起するため、見やすい箇所に設置する標識です。
日本消防標識工業会推奨品(合格証付)です。
用途当該情報の明示に。
標識の設置個所:二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所(消火ボンベ庫室)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に隣接する部分の出入口
二酸化炭素が放出される場所内(防護区画内)材質アルミ複合板厚さ(mm)3取付方式ビス(ビス穴無し)またはテープ止め(ビス、テープ別売り)
消火器具標識日本緑十字社当日出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。
用途当該情報の明示に。材質硬質塩化ビニール形状三角柱(2面表示タイプ)厚さ(mm)1文字内容火災報知器取付方式裏面両面テープ板厚(mm)1取付け方法両面テープ
埋設管標示ピンステンアイ 消火栓標示マークケーエム工業当日出荷から翌々日出荷
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
マンガ標識のぼりグリーンクロス7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
消防標識 防火水そうユニット当日出荷
消防法第21条に準拠した標識です。
用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。トラスコ品番257-4511材質アルミ(普通山)取付平リブ金具固定式質量(g)620タイプ平リブタイプ縦(mm)400横(mm)400表示内容FIRE CISTERN 防火水そう
消防標識 消火栓ユニット翌日出荷
消防法第21条に準拠した標識です。
用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。トラスコ品番257-4510材質アルミ(普通山)取付平リブ金具固定式質量(g)620タイプ平リブタイプ縦(mm)400横(mm)400表示内容FIRE HYDRANT 消火栓
消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)ユニット当日出荷
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途消火器設置場所への表示に。トラスコ品番224-0377材質蓄光ステッカー取付貼付タイプ(ステッカー)質量(g)15タイプ正方形型縦(mm)150横(mm)150表示内容消火器(図のみ)
消防蓄光ステッカー消火器(図記号のみ)ユニット当日出荷
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途消火器設置場所への表示に。トラスコ品番224-0370材質蓄光ステッカー取付貼付タイプ(ステッカー)質量(g)5タイプ正方形型縦(mm)90横(mm)90表示内容消火器(図のみ)
セフティライン消火管用(白)W ポリエチレンユニット翌日出荷
トラスコ品番740-2414材質ポリエチレン幅(mm)150色白質量(g)1495タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容消火管注意 この下に消火管あり、立会いを求めてください。
消防標識 消火器↓ユニット翌日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番257-4506材質塩ビ板、反射ステッカー厚さ(mm)1取付ビス止め、両面テープ固定質量(g)38タイプ反射タイプ縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓取付穴径(mm)2.5
消防標識 消火器↓日本緑十字社当日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番254-0741材質基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(mm)(曲げしろ)30取付穴3ヵ所(3mm)質量(g)32取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓(タテ書)
消防標識 消火器↓ユニット当日出荷
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。トラスコ品番257-4514材質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.2取付ビス止め、両面テープ固定質量(g)38タイプ蓄光タイプ縦(mm)240横(mm)80表示内容消火器↓取付穴径(mm)2.5
消防標識 消火器 組立式三角柱タイプ日本緑十字社当日出荷から9日以内出荷
広範囲からの視認が可能な、消火器等の設置場所を示す三角柱タイプの標識です。組立式になっており、未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
用途当該情報の明示に。材質PET厚さ(mm)(板)0.75質量(g)58取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)縦(mm)270横(mm)90
短冊型標識(工場・屋内用)JSグループ6日以内出荷から7日以内出荷
裏面の離型紙をはがせばワンタッチで貼付
用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)300×90
短冊型標識(工場・屋内用)JSグループ5日以内出荷から11日以内出荷
裏印刷なので、非常に美麗で印刷面に傷がつかず、耐久性も抜群です
用途工場・屋内の注意喚起に材質エコポリエステル硬質板製(裏印刷)寸法(mm)363×96
短冊型標識(現場用)JSグループ当日出荷から8日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(表印刷)取付方式ビス止め
単管表示JSグループ5日以内出荷から12日以内出荷
48.6mm単管から100mm角柱・角パイプまでOK
建災防統一安全標識JSグループ5日以内出荷から7日以内出荷
外国人労働者に対応するため、建災防統一安全標識がユニバーサルデザインに全面改訂されました。日・英・中・ベトナム 4か国語標識
用途現場での注意喚起に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)450×300取付方式ビス止め
消火器標識 (穴4スミ)JSグループ7日以内出荷
材質クリーンエコボード製(穴4スミ)寸法(mm)180×300取付方式ビス止め表示内容消火器
建設現場のイラスト標識JSグループ5日以内出荷から9日以内出荷
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
PETボトル再利用標識(4ヵ国語標示)日本緑十字社当日出荷から4日以内出荷
日本国内で消費され回収された使用済み「指定PETボトル」を再生したPET樹脂であるフレークを、商品の「主要構成部材」の減量として一部ないし全てを利用しているもので、「PETボトルリサイクル推奨マーク認定基準」に適合している商品です。
だれもが識別しやすいユニバーサルデザインカラーを採用しております。
用途当該情報の明示(指示)に。材質PETボトルリサイクルボード質量(g)180寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1取付け方法ビス止め言語表示4ヵ国語(日本語・英語・中国語・ベトナム語)標示関連資料(6.05MB)取付穴径(mm)3×4ヵ所
貼付式印刷シート ガイドタックR 案内積水樹脂7日以内出荷
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
消火器JIS規格安全標識LIMEXシート昭和商会3日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容消火器材質LIMEX言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語規格JIS規格厚さ(mm)0.4寸法(mm)450×300取付方式ビス止め取付穴数4取付穴径(Φmm)5耐候年数(年)約1
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
ページ: 1/ 3
リフトベルト仙台銘板税込¥3,298¥2,998