仕様10mmΦ穴×2(上・下)
種別構内
材質スチール(メラミン焼付)
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付
材質熱可塑性エラストマー
仕様反射タイプ、裏面のり付
エスコ品番EA983BB-18
寸法(mm)1000×700×1.5(T)
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
読まなくても分かるピクトデザイン。斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取付は簡単ワンタッチ。脱着が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付・取外しもワンタッチで行えます。
上部で取扱いもラクラク。ターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式垂れ幕
寸法(高さH×幅W)(mm)550×450
材質アルミ(普通山・平リブタイプ)
質量(kg)1.1
寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×450×0.9
工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
用途現場の整頓や事故防止等
取付ビス・インシュロック等(別売)
材質エコボード
質量(g)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
材質本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
寸法(mm)H700mmコーン用
仕様Φ10mmハトメ付き
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)140
取付方式カラーコーン取付
スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
幅(mm)900
質量(kg)4.8
高さ(mm)500
材質(本体)ABS樹脂
文字内容駐輪場 片面表示
取付方式スタンド式
材質(脚部)ゴム
折りたたみ時高さ(mm)520
折りたたみ時幅(mm)60
材質(表示部)ステッカー
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
壁面に付ければ、状態、置場、責任者がだれでも一目でわかります!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード
トラスコ品番371-7291
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)300×600
質量(g)200
取付穴Φ2.5mm、4スミ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容白無地
取付け方法吊り下げ
材質エコユニボード
厚さ(mm)2
側面、天井面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能なピクトサインです。
用途自転車置き場の場所表示看板に。
セット内容落下防止用釘×4
厚さ(mm)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×154×20
取付け方法両面テープ(付属)
表示内容駐輪場
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式吊り下げ
材質アクリル
仕様フチ色両面表示
質量(g)490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×3(Φ5mm穴上2)
夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射して、はっきり認識できます
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質反射シート・ABS樹脂
仕様テープ付
寸法(mm)300×100×1
プレートスタンドに取り付けての標示に最適です
30cm×20cmのビッグサイズのプレートです
接着テープはついておりません
材質塩ビ
寸法(mm)300×200×1
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示。
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)152
縦(mm)120
横(mm)350
テープ付
ビス穴があるのでしっかり留められます
用途施設のご案内に
厚さ(mm)2
材質/仕上アクリル
色白
質量(g)69
表示内容自転車置場
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。