安全用品/防災・防犯用品/安全標識 :「船舶用消火器」の検索結果

特価
本日7月9日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトプロテック小型船舶用粉末消火器4型
創業当初より船舶防災分野に深くかかわり、国内船舶用消火器シェアナンバー1の実績で、海上を走る船舶に揺るぎない安心をお届けします。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JCI 板厚(mm)本体容器:1 ノズル口径(Φmm)3.4 全高(cm)約44.3 ホース長さ(cm)27 型式承認番号国土交通省型式承認番号第5536号 放射時間約8秒 放射距離約4~6m 耐圧試験圧力(MPa)水圧:1.25 薬剤量(kg)1.2 総質量(kg)2.85 外径(Φcm)本体容器:9.7
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。 適合火災:普通・油・電気火災 角度(°)放射:120
1本
55,980 税込61,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 容器加圧用ガス:CO2 60g ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約51.5 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第567号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)3.4 薬剤量(kg)3.5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)6.46 外径(Φcm)本体容器:12.44
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。粉末(ABC)消火器はあらゆる出火の原因に優れた消火能力を発揮します。
仕様使用薬剤:粉末(ABC) 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.6 容器加圧用ガス:CO2+N2(D61) ノズル口径(Φmm)6 全高(cm)約52 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第4512号 放射時間約15秒 放射距離約5~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 薬剤量(kg)5 作動温度(℃)-20~+55 総質量(kg)9.08 外径(Φcm)本体容器:14.1
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新SOLASⅡ-2対応、国内シェアナンバー1のヤマト船舶用消火器です。化学的に反応させた泡薬剤を放射。船舶用として古くから採用されています。
容量(L)薬剤:9 規格JG 板厚(mm)本体容器:1.2 ノズル口径(Φmm)3.5 全高(cm)約65.2 ホース長さ(cm)34 型式承認番号国土交通省型式承認番号第722号 放射時間約70秒 放射距離約6~10m 作動温度(℃)+5~+55 試験耐圧力(Mpa)1.5 総質量(kg)約14 外径(Φcm)本体容器:16.74 薬剤量(g)A-650 B-650
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

適合火災:油・電気火災 使用温度範囲(℃)-30~+55 奥行(mm)140 容量(L)7.8 規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約240 全高(mm)約830 外径(Φmm)胴体:140 ホース長さ(mm)975 型式承認番号第4712号 放射時間約34秒(20℃) 放射距離約3~4m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)24.5 薬剤量(kg)5 総質量(kg)約15.3
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約255 全高(mm)約580 外径(Φmm)胴体:156 ホース長さ(mm)約400 放射距離約4~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 作動温度(℃)-30~+55
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ドライケミカルABC粉末消火器
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別ガス加圧式
1本ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g)約170(2本組)/薬量:約41 適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm)39×139 有効期間3年6ヶ月 光度(cd)400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1式
2,898 税込3,188
6日以内出荷

銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
欠品中

1式
3,998 税込4,398
6日以内出荷