2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
設計から生産まで自社で行った製品 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止 単相AC100~240V用 ステンレス金具付き MEANWELL製電源搭載 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) RoHS指令対応商品 本体は3年間メーカー無償保証・電源部は1年保証 2023年モデル
寸法(mm)220×105×100 種類無線ノイズ:ノイズレス品 電圧(V)単相AC100~240 周波数範囲(Hz)50~60専用 色温度(K)6000 保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証 指向角(°)ワイド 波形正弦波 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLEDデッキライト
エコ商品
設計・開発・生産まで自社で行い、船舶のノウハウを集結したハイスペックモデル!! 設計から生産まで自社で行った製品です。 船舶の環境に適した防蝕塗装 本体は高品質アルミダイキャスト製で防水等級IP-67です。 独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防いでいます。 本製品は24V専用です。 ステンレス金具付き 無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) 24V専用 RoHS指令対応商品です。
付属品ステンレス金具付き 材質高品質アルミダイキャスト製 寸法(mm)220×52×100 質量(g)820 タイプワイド 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)40 電源DC24V専用 全光束(Lm)4500 保証期間3年間メーカー無償保証 配光角度(°)160 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング