標識ロープに三角形の旗が付いています。両端より2m、旗間隔1.5mで5枚付いています
用途注意喚起、警告喚起、安全確保、環境整備を促すのに最適。
文字内容無地
質量(g/セット)342
材質(ロープ)ポリエチレン、(旗)ポリ塩化ビニール(PVC)
寸法(mm)240×290
枚数旗/5枚
寸法(縦×横)(mm)290×240
ロープ長さ(m)10
適合ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
「温度警告ラベル」は、製品外郭温度の国際規制値に準拠した、温度の警告表示をするラベルです。
人が触れる可能性のある場所の「やけど」に対する警告表示は、51℃ 以上ある場所に掲示する必要があります。
「温度警告ラベル」では、50℃ 以上になると色の変化によって警告するよう、示温性インクを採用しています。
従来型の警告ラベルとは異なり、温度を色の変化で注意喚起。一歩進んだ安全対策に効果を発揮します。
取付方式ラベルシール
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要、非粘着タイプ
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
取付方式テープ
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)50
ポリエチレンを使用のため、焼却時に有毒ガスが出ません。非粘着のため、どこにでも手軽に使用でき、また長期保管ができます。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
色イエロー×ブラック
質量(g)330
タイプ非粘着
長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。
色黄/黒(トラ柄)
テープ幅(mm)50
長さ(cm)15
基材PET/ガラスビーズ/アルミ
粘着剤ブチルゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1枚
¥779
税込¥857
当日出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4631
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
タイプ非粘着タイプ
取付方式テープ
長さ(m)50
表示内容立入禁止(4ヶ国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。
仕様斜め縞
厚さ(mm)0.2
色黄/黒(トラ柄)斜めストライプ
長さ(m)10
基材ポリ塩化ビニル
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)0.97
引張強度(N/10mm)33.8
伸長率(%)201
RoHS指令(10物質対応)対応
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
”電源がとれる”事業所の通路に。歩行者の存在を、赤のあかりで「気付く」「知らせる」
設置場所を選ばないタフネス照明 !!
白のあかりで足元の安全を確保
赤のあかりで周囲に注意喚起
通路に合わせてあかりを調整
通路に合わせたセンサ検知エリア
用途工場構内通路
仕様耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)
付属品人感センサ用検知エリアマスキングプレート×2、ポール取付金具×2、防水スポンジ、ポール取付金具用ネジ×4、電源線接続用コネクタ×2、取扱説明書(保証書付き)
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1.4
使用温度範囲(℃)-20~+40(結露・氷結なきこと)
保護構造IPX5(防噴流形)
消費電力(W)19
電源AC100V 50/60Hz( 口出し線長さ約0.15m)
光源LED
使用湿度範囲35~85%RH/保存時35~90%RH
色温度(K)4000±300
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25~+60
検知方式パッシブインフラレッド方式
動作表示灯【1】検知時点灯(2秒ON)、【2】常時点滅(5秒OFF 1秒ON)、【3】OFF
動作モード[LEDライト]【1】通常消灯:待機時0%→検知時100%、【2】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時100%、【3】通常消灯:待機時0%→検知時60%、【4】夜間ほんのり点灯:待機時20%→検知時60%、【5】夜間常時点灯:夜間100%、【6】フラッシング:待機時0%→検知時点滅
設置場所屋外壁面、屋外ポール(Φ76.3~Φ89.1)
照射角120°×90°ワイド
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け高さ(cm)180~350
耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠)
可動範囲左右45°可変
点灯時間5秒/10秒/30秒/60秒/3分/5分
判別昼夜判別:10~400 lx(オープンエリアにて)
定格光束(Lm)1600(800×2)
検知エリア【水平角度】180°
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。