5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合年齢(歳)」から絞り込む
1以上(4)
1未満(4)
2以上(3)
3以上
5以上(1)
6以上(2)
プラズマカー RANGS JAPAN(ラングスジャパン) 動画あり
RANGS JAPAN(ラングスジャパン)プラズマカー
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!。ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)。制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様組立必要 寸法(mm)790×420×350 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 適合年齢(歳)3歳~
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定感のある3輪仕様。フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。電源ONでエンジン音作動。音が楽しいサウンドボタン
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 3輪ミニバイク 充電式 電動バイク 乗用バイク 三輪 こども おもちゃ 乗り物 セット内容本体、充電器アダプター、取扱説明書/保証書 本体質量(kg)約5.7 バッテリーDC6V 4Ah 充電時間約8~10時間(走行時間約60分) 電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による 走行速度(km/h)3~5(目安) 適合年齢(歳)3歳以上 供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz 最大使用者体重(kg)30 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約770×580×430
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。 仕様走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ 付属品充電用ACアダプター 質量(kg)6.2 レッド 電源充電式/AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×380×450 保証期間6か月 適合年齢(歳)3-7歳 制限体重(kg)25
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

フットペダルで操作(前進・バック)。光るヘッドライト。組み立て用工具付き
用途電動乗用玩具 こども用電動乗用 パワーバギー 充電式 子供用バギー 乗用カー 四輪 こども おもちゃ 乗り物 セット内容本体、組み立て用工具、充電器アダプター、取扱説明書/保証書 レッド 本体質量(kg)約5 バッテリーDC6V 4Ah 充電時間約8~10時間(走行:約60分) 電池寿命平均約300回(目安)※使用環境による 走行速度(km/h)2.7(目安) 適合年齢(歳)3歳以上 供給電圧(V)充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz 最大使用者体重(kg)30 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)約500×650×450
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ハンドルを左右に操作するだけで動き出す不思議な乗り物。臨場感たっぷりなリアルサウンド付き。2種類のベアリングを合計9個搭載し、操作もスムーズ。走行音の低減、床面へのキズを抑える全輪ウレタンタイヤ装備。後転防止構造。
用途乗用玩具として。誕生日、節句のお祝い、プレゼントなどに。おもちゃ/オモチャ/玩具/乗り物/のりもの/乗用/室内/新幹線/シンカンセン/しんかんせん/ドクターイエロー/電車/N700S/子供用/男の子/女の子/キッズ/誕生日/クリスマス/子供の日/プレゼント/贈り物 材質PP、ABS、ウレタン、スチール 電池単三乾電池×2本(別売) 組立時間約10-20分 適合年齢(歳)3歳以上 制限体重(kg)30
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング