「適合年齢(歳)」から絞り込む
若い方を中心に人気が上昇しているスケートボード。デッキやトラックに高いグレードのパーツを使用してトリック競技などにも十分なスペックながら、シンプルなデザインにすることで低価格を実現したコンプリートボード。安価帯ボードからのステップアップ、これからトリックをマスターしたい方にお勧めです。
ヘルメット(頭部)、リスト(手首)、エルボー(ひじ)、ニー(ひざ)の4点セットです。リストガード(手首)付なのでスケートボードやインラインローラーにおすすめです。不動の人気商品です。
材質ヘルメット:ポリプロピレン、PE パッド:ポリプロピレン、ポリエステル
サイズ(cm)ヘルメット:53~55
ラングスジャパンオリジナルプロテクターセット!
CE基準合格。
耐衝撃性に優れた素材を使用し、多層構造でしっかりと怪我のしやすい手・肘・膝を守ります。
リップスティックやスケートボード、自転車、インラインスケートやローラースケートなど走行遊具で遊ぶ際に大活躍!
適合年齢(歳)6以上
材質ポリエスチル、PE、PP
適応身長(cm)110~
適応体重(kg)18~
安全規格CE
JEJアステージのストリートスポーツブランド【outre】と【AIRWALK】のコラボアイテム。ボードデッキにはカナディアンメープルを使用し、耐久性、柔軟性、反発兵に優れたデッキとなっています。日本のスケーターパーフォーマンス向上を願った仕様です。
用途しっかりとしたコンケープ(横幅方向の反り)が入ったデッキ、アルミニウム製トラック、ベアリングはABEC-9相当を採用し本格的かつ滑りやすくなってます。
仕様ウィール:54mm/100A、プッシュ:95A
寸法(inch)幅W8×奥行D31.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
自転車はもちろん、スケートボードやインラインスケ-トにも最適。サイズはダイヤル式で調整。流線型デザインと、9個の空気腔で通気性が良く蒸れにくい。
サイズ(cm)47~53
材質本体:EPS、カバー:PVC、調整ベルト:ポリプロピレン、クッション:PEフォーム
『玩具/おもちゃ』には他にこんなカテゴリがあります
玩具/おもちゃ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。