1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DICTIONARYPEN ペン型スキャン辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
なぞる・訳す・しゃべる、ペン型スキャン電子辞書 iFLYTEK Smart Dictionary Pen。高精度スキャン。OCR国際技術コンテスト1位を獲得した技術を搭載。縦、横、方向に限らずスキャンが可能。スピーキング練習で英語学習をサポート。あなたの発音をAIが採点します。正確な発音をお手本にしてスピーキング練習もできます。AIによる発音評価について:聞き取りやすさ/発音・アクセント/流暢さ/完成度の4項目で評価。(”完成度”は読み上げに抜け漏れがないかを評価。)。文章翻訳。単語検索はもちろん文章の翻訳も可能。翻訳などの機能のご利用には、Wi-Fiによるインターネット環境が必要。<利用シーン>。英語学習に。スキャンして文章を翻訳したら、文中の任意の単語を選択して、個別に意味や発音を調べることも可能。試験対策に。好きな文章をスキャンしてスピーキング練習が可能。スピーチの練習にも使用可能。
仕様NPU:400G OPS NPU、ワイヤレスイヤホン対応 付属品USB Type-Cケーブル×1、使用ガイドおよび保証書 材質プラスチック、ガラス グラファイト・グレー フレームカメラ:120フレーム/秒 本体寸法(mm)約155×32.4×14 本体質量(g)約79 充電時間2~3時間で100%充電 電池5V/1A、Type-C リチウムイオン電池 電池寿命(連続時間)4~8 使用CPUARM Cortex-A7 バッテリー容量(mAh)1100 記憶容量(GB)内蔵:16 スクリーン高画質タッチスクリーン 3.16インチ Bluetooth4.2ヘッドフォンのみ接続可能 Wi-Fi2.4GHz Wi-Fi
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング