パネルスタンド :「パネルスタンド」の検索結果
関連キーワード
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
材質スチール
支柱(mm)W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
質量(g)約1250
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)35以内
耐荷重(kg)7
アジャスター・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:ウレタン
耐荷重(kg)7
キャスター径(Φmm)40
付属品バリウエイト小 グレー×1ケ付
材質スチール
質量(kg)約3.2
適合サイズ(mm)ヨコ450以上、タテ400~670(上段)・890~1100(下段)、パネル厚:30まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:510×300×960~1100
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
仕様アジャスター付
材質スチール
質量(kg)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410×500×900~1280
適合寸法(mm)パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30まで
パネル適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
仕様折りたたみ式、61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
質量(kg)1.9
サイズW49.3×D42.5×H106cm ボード受け
耐荷重6
アズワン品番61-7246-50
素材スチール製
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌々日出荷
キャスター付きパネルスタンドです。LEDパネルなどの重量のあるパネル掲示が可能です。
適合パネル:B1タテ・A1タテ・B2タテ
材質スチール
色ホワイト
本体質量(kg)4.9
仕様キャスター付(ストッパー付)
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700
パネル厚(mm)t30まで
パネル適合:A1タテ、B1タテ
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
パネルが見やすい角度に傾斜。シンプルで使い易い
寸法(幅W×高さH)(mm)(対応パネル)450~900×400~1160(段付け替えにて)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990~1280×410×500
適合パネル厚さ(mm)30
仕様B1横置不可、角度固定式
材質スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)3.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:530×690×1050、最少:531×56×770、B1セット時:約H920、A1セット時:約H770、受け幅:30、受け幅ワイド:405
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです。頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です。ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です。安心の日本製です。
用途ポスター展示用。
材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上
タイプ片面
枠の色シルバー
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。高さ調節可能
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルカバー:ポリエチレンテレフタレート(PET-G)、背面ハードボード
色シルバー
低価格の組立式パネルスタンドです。キャスター付で移動も簡単。パネルを見やすい角度に調整可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色シルバー
適合寸法(mm)(パネル)幅600~1100まで、高さ592~1160まで、厚さ32
仕様屋内用
材質スチール
幅(mm)555
質量(kg)4.8
高さ(mm)985~1930
奥行(mm)605
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ポスターを自由な向き、自由な角度で展示できる四辺開閉式のポールスタンドです。TOKISEI独自のフリーアングル構造で、ポスターを展示する角度は垂直~約50度の傾斜まで自由に調節できます。更に展示パネルは360度回転できるので、ポスターを縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度や向きの調節は工具不要で簡単に行えます。
仕様背板:屋内用ハードボード
幅(mm)パネルフレーム:20
カバー表面:専用透明カバー
ベースΦ300/スチール製/表面コートステンレス
ポールアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)
高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド)
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
色シルバー
使用場所屋内専用
タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
トラスコ品番819-0837
材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルフレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ、背面ハードボード
色シルバー
規格B4
全高(mm)1071(面板縦向き)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)282×300×1071
パネルB4
ポスター寸法(mm)B4(257×364)
パネル外寸(mm)282×389
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
低価格の組立式パネルスタンドです。パネルを見やすい高さに調節可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色シルバー
適合寸法(mm)(パネル)幅550以上、高さ1500まで、厚さ35
幅(mm)464
高さ(mm)930~1570
仕様屋内用
材質スチール
質量(kg)4.6
奥行(mm)500
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。コンパクトで省スペースでも設置可能!さらに上下ホルダーのスライドで ポール全体の最大1300mmまで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
材質(ポール)ステンパイプ#400
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
寸法(幅W×厚さ)(mm)250~650×30
色シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)対応パネル寸法:W250~650/H450~1300/t:30以下
対応A3/A2/B2/A1
パネルサイズ(mm)対応パネル規格サイズ/A3/A2/B2/A1
使用場所屋内専用
材質本体:スチールクローム仕上
質量(kg)約4
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~900×190~1100×t31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:416×450×1070~1820
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立つパネルイーゼルスタンド。脚部が6kg以上あるため、大型のパネルや内照式LEDパネルにも対応!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
色シルバー
材質(ポール)ステンパイプ#400(スライド)
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所屋内専用
仕様キャスター付(ストッパー付)、角度調整可能
適合パネルサイズ:A1タテ、B1タテ、B2タテ
材質スチールクローム仕上、PP他
質量(kg)8
寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:500~800×588~1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×550×920~2000
パネル厚(mm)t30まで
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1台のスタンドでパネルを上下に2枚展示できる大型パネルイーゼルスタンド。高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立ちます!脚部が6kg以上あるため、大型のパネルにも対応でき、2本のツインポールで安定感も抜群!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
色シルバー
タイプ片面/TW脚
材質(ポール)ステンパイプ・ツイン#400(スライド)
材質(ベース)スチール製/クロームメッキ仕上
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所屋内専用
1台のスタンドでパネルを上下に2枚展示できる大型パネルイーゼルスタンド。高級感があるステンパイプ製で店舗の中やオフィス事務所など様々なシーンで役立ちます!脚部が6kg以上あるため、大型のパネルにも対応!さらに上下ホルダーのスライドで様々なサイズのパネルに対応可能!安心の日本製です!
色シルバー
タイプ片面/G脚
材質(ポール)ステンパイプ#400(スライド)
材質(ベース)スチール製/クロームメッキ仕上
材質(ホルダー)アルミ押出し材/アルマイト仕上
使用場所屋内専用
キャスターが付いたパネルスタンドです。
スタッキング可能で収納時に場所を取りません。
ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
トラスコ品番385-3314
厚さ(mm)25まで
材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン
質量(kg)5
色シルバー
耐荷重(kg)7
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970
適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)456
質量(kg)7.2
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)630
質量(kg)8.6
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)333
質量(kg)6.4
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A3~A1サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)。【コンパクトな脚部】場所を取らない直径30cmの脚部は、光沢があり高級感があります。また工具不要で取り外しもできるので、収納も簡単です。
材質ポール=ステンパイプ/#400仕上(屋内用)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、M脚ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚
幅(mm)551
質量(kg)7.9
色シルバー
高さ(mm)1366
奥行(mm)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ポスタースタンド
- LED/デジタルサイネージ
- パネルスタンド
- インフォメーションボード/案内板
パネルスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。