1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「奥行(mm)」から絞り込む
300(1)
600(1)
書類や器具の整理整頓や簡単な作業に最適なデスク付きの棚です。事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。棚とデスク天板はボルトで固定するだけで簡単に組み立てることが可能です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板はデスク天板の下にも取り付け可能なため、足元のスペースも収納として使えます。別売りの追加棚セットで棚板を追加できます。別売りの固定金具セットを使用することで、地震発生時の転倒を防ぎます。
用途病院、研究室、オフィスでの作業デスク 材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装) 質量(kg)36.9 ホワイト 高さ(mm)1855 奥行(mm)【デスク天板】600【棚板】300 間口(mm)1075 棚ピッチ(mm)25 最大使用荷重(kg)200/台、棚板=40/段、デスク天板=80/段 関連資料(0.66MB) 棚板厚さ(mm)25
1台
100,480 税込110,528
10日以内出荷

『研修・学習用デスク』には他にこんなカテゴリがあります