1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「奥行(mm)」から絞り込む
1200(1)
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース2ヶ口コンセント付き。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備えデスクライト等の設置にも対応しています。 付属のコンセントは天板左下に固定してご使用ください。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べて設置する場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836 天板高さH(mm)720 奥行(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 コンセント:合成樹脂 質量(kg)50.5 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)40 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720 コンセント定格電圧100V 屋内用
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研修・学習用デスク』には他にこんなカテゴリがあります