パネル一体型デスク :「配線用ボード」の検索結果
「奥行(mm)」から絞り込む
1200(2)
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース2ヶ口コンセント付き。
パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。
天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備えデスクライト等の設置にも対応しています。
付属のコンセントは天板左下に固定してご使用ください。
また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。
複数台を並べて設置する場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836
天板高さH(mm)720
奥行(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 コンセント:合成樹脂
質量(kg)50.5
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)40
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
コンセント定格電圧100V 屋内用
ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。
パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。
天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。
また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。
複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
幅(mm)836
天板高さH(mm)720
奥行(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂
質量(kg)50
天板厚さ(mm)18
天板部均等耐荷重(kg)40
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
『研修・学習用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
- パネル一体型デスク
- 学習机・研修机
デスク・テーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。