オープンタイプ書庫 :「本棚 大容量」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
1120(1)
1845(1)
A4対応のシンプルな木製書庫、幅800mmは大容量収納、オフィス用途OKの棚板耐荷重25kg。32mmピッチの可動棚は自由に棚位置を調整できます。デスク類とセットでトータルコーディネートが行えます。スマートフォンやPCなど、ケーブル類の処理に便利な配線穴付き。背板が背面化粧仕上げなので、3段タイプは間仕切りとしても使用可。アジャスター付きで、設置場所のガタツキがあっても調整可能です。組立簡単
用途オフィス、SOHO、事務所、バックヤード
材質プリント紙化粧板
幅(mm)800
奥行(mm)367
使用工具六角レンチ(付属)
棚板耐荷重(kg)25
保証期間1年間
組立時間30分
『書庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き違い書庫
- 片開き書庫
- 両開き書庫
- オープンタイプ書庫
- その他書庫
- 書庫オプションパーツ
- ファイリングキャビネット
- マップケース
- フロアーケース
- アレンジャーキャビネット
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。