オープンタイプ書庫 :「アジャスター 固定用」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
762(1)
975(1)
1110(1)
1245(1)
1812(1)
2160(1)
空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
間口(mm)900
奥行(mm)450
種類オープン
仕様ベースセット、アジャスター調整、上下連結、横連結可
材質(本体)スチール
材質(棚板)スチール
ベース必須
材質(塗装)焼付塗装
設置形態下置き
鍵なし
グリーン購入法適合
アジャスターあり
適合金具上下:(上下連結金具)セット済、左右(連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、(上部連結)PE-J8F3、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、PE-L3、(地震対策(Level1用))PE-L51、床固定:PE-L2
サービス分類組立・設置・取付
『書庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き違い書庫
- 片開き書庫
- 両開き書庫
- オープンタイプ書庫
- その他書庫
- 書庫オプションパーツ
- ファイリングキャビネット
- マップケース
- フロアーケース
- アレンジャーキャビネット
書庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。