養生ネット :「多目的ネット」の検索結果
『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。
用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。
色グレー
加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製
線径(mm)直径1.6
目合い(mm)15
『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。
色グリーン
加工周囲加工:ロープ流し加工
ネット目ラッセル
糸径(Φmm)2
幅(m)5
目合い(mm)30
マス目角目
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。