色ホワイト
電源リチウムイン電池3.7V 300mAh
本体質量(g)約118
本体寸法W約59mm×H約174mm×D約21mm
機能ボタン:蓄光(運転ON/OFF、温度設定ボタン)
通信方式赤外線(IR)方式
定格入力電流(A)DC5V 0.5A
環境温度範囲(℃)5℃~35℃
関連資料(0.36MB)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります。)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
『AV家電』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ
- オーディオ
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
- エアコンリモコン
- 延長保証
AV家電 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。