「細断形状」から絞り込む

クロスカット(5)

マイクロクロスカット(4)
最大300枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
ハイスペック中型モデル
質量(kg)23
消費電力(W)300
電源AC100V
連続使用時間(分)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775
運転音(dB)55
ダストボックス容量(L)60
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)2×15
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
推奨ゴミ袋サイズ90L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚)
細断可能物CRAD
オートフィード機能あり
リバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース)
最大投入幅A4サイズ(230mm)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400
細断寸法(mm)マイクロカット4×38
投入口幅(mm)230
ゴミ袋サイズ90L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)46
色ホワイト
容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)
電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100
定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
電源コード(m)1.5
細断枚数22
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数25
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
定格運転時間(分)60
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
質量(kg)23
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスター自在×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン
消費電力(W)(50/60Hz)300
機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
投入口幅(mm)230
最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚
アズワン品番65-2197-57
細断形状2×15mmのマイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775
最大投入幅230mm
1台
¥98,900
税込¥108,790
翌日出荷
高い細断能力とセキュリティ性でオフィスの情報をガードする、大容量マイクロシュレッド。
ダストボックス容量(L)60
ゴミ袋サイズ90L以上
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)41
消費電力(W)900
連続使用時間(分)45
細断枚数最大:16枚、定格:14枚
細断速度5.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785
細断寸法(mm)マイクロカット2×12
投入口幅(mm)240
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
自動細断300枚(ダストボックス容量は、たっぷり750枚)。暗証ロック機能。イオン発生装置で静電気軽減。静音タイプ
ダストボックス容量(L)約60(A4約1400枚)
質量(kg)約36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×440×866
消費電力(W)(50/60Hz)290/330
連続使用時間(分)約30
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.5/約4.2
細断寸法(mm)約4×10
投入口幅(mm)約216
最大細断枚数8枚(手差し)、300枚(オートフィード)
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×440×866
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
消費電力(W)(50/60Hz)600/700
定格時間(分)60
ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9
投入口幅(mm)約310
最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)
アズワン品番65-2197-56
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706
最大投入幅310mm
1台
¥127,400
税込¥140,140
翌々日出荷
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載マイクロシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット
細断可能物CD・DVD・カード
最大投入幅A4(230mm)
色ホワイト
細断容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×512×722
質量(kg)34
電源(V)AC100
キャスター付き
細断寸法(mm)約2×15
細断枚数15枚
定格時間(分)240
消費電力(W)420
ゴミ袋サイズMSパック(M)
ダストボックス容量(L)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×512×722
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
過投入による紙詰まりを未然に防ぐジャムフリー機能搭載パワフルシュレッダ。
色ホワイト
電源(V)AC100
キャスター付き
定格時間(分)240
細断寸法(mm)約4×35
ゴミ袋サイズMSパック(C)
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物CD・DVD・カード
最大投入幅A4(230mm)
最も使用頻度が高い「A4サイズ」を迅速に処理するならこの1台。スピード&パワーで効率アップ。
ダストボックス容量(L)60
ゴミ袋サイズ90L
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)41
消費電力(W)800
連続使用時間(分)60
細断枚数最大:24枚(手差し)、定格:22枚(手差し)
細断速度4.8m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785
細断寸法(mm)クロスカット3.9×38
投入口幅(mm)240
アズワン品番3-5214-04
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
【クロスカット】【自動細断可能数280枚】【ダストボックス容量60L(A4用紙約750枚分)】
【ホッチキス対応】
A4コピー用紙280枚を約14分で細断!
大容量約60Lのダストボックス(A4用紙約750枚分)
背面には電源コードをまとめるフック付きでスッキリ収納可能。
≪イオン発生装置付き≫
静電気の影響で細断くずがダストボックスに吸着したり、舞い上がったりするのを低減。
≪オートオフ機能付き≫
電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源オフ。
≪オートリバース機能付き≫
紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。
≪セルフクリーニング機能≫
電源ボタンを押した後、カッターが自動的に約7秒間回転し、細断刃に付着した細断くずをダストボックス内に落とします。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。