特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(2)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
ホワイト キャスターあり 連続使用時間(分)60 細断幅クロスカット(mm)2×12 ダストボックス容量(L)約23 最大細断枚数A4×12枚 アズワン品番65-1795-19 細断形状極細マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530 細断可能物カード・ホッチキス10号針 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
エコ商品
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイト キャスターあり 騒音値(dB)58 連続使用時間(分)60 細断幅クロスカット(mm)4×12 ダストボックス容量(L)32 細断速度85枚/分 最大細断枚数A4×12枚 アズワン品番65-1795-20 細断形状極細マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580 細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります