5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(2)
観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)52 容量(L)【くず箱】43 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700 機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7 定格時間30分 定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)310/ A3サイズ 使用可能用紙サイズA3 細断形状ワンカットクロス 待機電力(W)約0 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2) 細断可能物ホッチキス リバース機能オートリバース
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

パワフル大量細断。高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能。定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証。品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター。大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギア。モーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断。耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ。細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチ。ユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構。従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 。内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91 容量(L)【くず箱】92 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971 機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ 保証期間1年(+カッターのみ5年) 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310/ A3サイズ 使用可能用紙サイズA3 細断形状パワークロスカット 待機電力(W)約0 細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類 リバース機能オートリバース
1台
879,800 税込967,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97 トラスコ品番827-9149 幅(mm)500 質量(kg)109 高さ(mm)850 奥行(mm)500 消費電力(W)720 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3 投入口幅(mm)400 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 最大裁断サイズA3 カットサイズ(mm)6.2×16 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
849,800 税込934,780
10日以内出荷

ハイセキュリティにこだわった極小細断モデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)76 トラスコ品番827-9146 幅(mm)500 質量(kg)78 高さ(mm)850 奥行(mm)500 消費電力(W)720 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3~9 投入口幅(mm)310 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 最大裁断サイズA3 カットサイズ(mm)1×9.6 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
979,800 税込1,077,780
10日以内出荷

一度に100枚の細断が可能なパワーモデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。 CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117 トラスコ品番827-9151 幅(mm)580 質量(kg)220 高さ(mm)950 奥行(mm)690 消費電力(W)1500 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2 投入口幅(mm)310 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950 最大裁断サイズA3 細断可能物 カットサイズ(mm)4.5×55 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります