3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kgアズワン品番68-1846-18
シュレッダーエスコ翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9消費電力(W)22(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45定格時間約5分(休止時間約30分)細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.88MB)待機電力(W)0
シュレッダーエスコ翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0消費電力(W)25(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約64(無負荷時)細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで)ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)約2×10投入口幅(mm)156サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H)細断形状マイクロカット関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.6MB)待機電力(W)0.6
[オートフィード]シュレッダーエスコ翌日出荷
本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)9.5消費電力(W)130電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)ダストボックス容量(L)22細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1定格時間10分投入口幅(mm)220(A4)サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)細断形状クロスカット(4×10)グリーンマーク認定
オートフィードシュレッダー 410×465×775mm/60.0Lエスコ翌日出荷
A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター自在×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775メーカーアコ・ブランズ・ジャパン消費電力(W)(50/60Hz)300機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能定格時間(分)60ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2投入口幅(mm)230最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚アズワン品番65-2197-57細断形状2×15mmのマイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775最大投入幅230mm
シュレッダー 482×424×706mm/60.0Lエスコ翌々日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)アズワン品番65-2197-56細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
シュレッダーエスコ翌日出荷
質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439メーカーナカバヤシ消費電力(W)(50/60Hz)160定格時間(分)約15運転音(dB)約57ダストボックス容量(L)約13リットル(A4コピー用紙 約220枚)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7細断寸法(mm)約4×30投入口幅(mm)紙/220(A4)最大細断枚数12枚(A4上質紙64g/m2)アズワン品番64-7920-17細断形状クロスカット関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.85MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439待機電力(W)0.5
シュレッダーエスコ翌日出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm)ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)質量(kg)13消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580口数(投入)2口安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)投入口幅(mm)218アズワン品番64-2267-33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580最大投入幅218mm
シュレッダーHP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥9,458¥8,598