電動シュレッダー :「コピー用紙 a4 100枚」の検索結果
商品豆知識
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(3)
本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)9.5
消費電力(W)130
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付
細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断)
ダストボックス容量(L)22
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1
定格時間10分
投入口幅(mm)220(A4)
サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H)
細断形状クロスカット(4×10)
グリーンマーク認定
1台
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。※ステープラーの針・クリップ・ピンなどは、必ず取り除いてから投入してください
仕様●細断速度:約2.1m/分●細断能力:A4コピー用紙7枚(手差し)100枚(オート時)●ダストボックス容量:22L●定格時間:10分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:220mm(A4)●電源(50/60Hz):100V●消費電力:110W(50/60Hz)●サイズ:357(W)×239(D)×560(H)mm●重量:9.5kg●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:オートフィード、オートストップ、サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、逆転機能●材質:ABS樹脂、ポリプロピレン●電源コード長:1.5m
アズワン品番65-9280-31
1台
¥41,000
税込¥45,100
翌日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm)
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)
質量(kg)13
消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580
口数(投入)2口
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)
細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)
投入口幅(mm)218
アズワン品番64-2267-33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580
最大投入幅218mm
1台
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。