20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(14)
ストレートカット
ストレートカット(2)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(5)
A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。
質量(kg)23 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775 メーカーアコ・ブランズ・ジャパン 消費電力(W)(50/60Hz)300 機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 投入口幅(mm)230 最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚 アズワン品番65-2197-57 細断形状2×15mmのマイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775 最大投入幅230mm
1台
98,900 税込108,790
翌日出荷

握って使う、手回し式のシュレッダです。机や棚の上に立てて置いたり、引出しの中にも収納できるコンパクト&スタイリッシュなデザインです。
寸法(mm)183×107×152(H) 質量(kg)0.4 電源手動 ダストボックス容量(L)約1.3 投入口幅(mm)119 最大細断枚数A6用紙/2枚、A4用紙/1枚、郵便はがき/1枚 アズワン品番65-2197-67 細断形状ストレートカット(約3.5mm幅) 最大投入幅119mm
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙、郵便はがき、CD、DVDも細断できます。
細断形状クロスカット(4×30mm) ダストボックス容量(L)10(分別ケース0.5) エスコ品番EA763ZD-2 寸法(mm)355×159×391 質量(kg)6.1 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)125 機能オートスタート、オートストップ、正逆転スイッチ付 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 定格時間3 投入口幅(mm)219(A4) 最大細断枚数7枚(A4用紙) リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
質量(kg)34 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890 メーカーフェローズジャパン 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)83 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 投入口幅(mm)紙/230(A4)、CD/DVD/123 最大細断枚数A4用紙12枚 アズワン品番65-2197-60 細断形状クロスカット(4×38mm) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×580×890
1台
237,000 税込260,700
9日以内出荷

電源(V)AC100(50/60Hz) メーカーフェローズジャパン 投入口幅(mm)220(A4)
1台
54,900 税込60,390
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
44,400 税込48,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。キャスター付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)9.5 消費電力(W)130 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 機能オートスタート、オートストップ、給紙ガイドスイッチ付 細断枚数A4コピー用紙7枚(手差し) A4コピー用紙100枚(自動細断) ダストボックス容量(L)22 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1 定格時間10分 投入口幅(mm)220(A4) サイズ(mm)357(W)×239(D)×560(H) 細断形状クロスカット(4×10) グリーンマーク認定
1台
35,500 税込39,050
翌日出荷

1台
165,500 税込182,050
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 メーカーナカバヤシ 定格時間(分)約30 細断形状クロスカット
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。微細なマイクロカットで個人情報も安心。コンパクトで簡単操作の電動シュレッダ。
質量(kg)2.0 消費電力(W)25(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約64(無負荷時) 細断枚数A5:2枚 A4:二つ折り1枚(上質紙64g/m2)郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ダストボックス容量(L)約2.1(A5コピー用紙 約40枚/2枚細断時) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4 定格時間約3分(休止時間約40分) 細断寸法(mm)約2×10 投入口幅(mm)156 サイズ(mm)236(W)×136(D)×172(H) 細断形状マイクロカット 待機電力(W)0.6
1台
7,350 税込8,085
翌日出荷

質量(kg)6.4 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 メーカーナカバヤシ 消費電力(W)(50/60Hz)160 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 ダストボックス容量(L)約13リットル(A4コピー用紙 約220枚) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/220(A4) 最大細断枚数12枚(A4上質紙64g/m2) アズワン品番64-7920-17 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)
1台
410,000 税込451,000
翌々日出荷

ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9 消費電力(W)22(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) 細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚 ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 定格時間約5分(休止時間約30分) 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122 サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H) 細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割 待機電力(W)0
1台
9,810 税込10,791
翌日出荷

紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)14 電源AC100V 50Hz/60Hz コード長さ(m)2 キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2 材質(キャスター)ポリプロピレン 定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520 最小距離(mm)【カッターまで】約95 機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ ダストボックス容量(L)23.5 投入口幅(mm)3(2箇所) アズワン品番64-7918-35 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類 最大投入幅約218mm(A4)
1台
70,500 税込77,550
3日以内出荷

投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)46 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706 メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 消費電力(W)(50/60Hz)600/700 定格時間(分)60 ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9 投入口幅(mm)約310 最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2) アズワン品番65-2197-56 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706 最大投入幅310mm
1台
127,400 税込140,140
翌々日出荷

一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm) ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚) 質量(kg)13 消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580 口数(投入)2口 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内) 細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz) 投入口幅(mm)218 アズワン品番64-2267-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580 最大投入幅218mm
1台
37,400 税込41,140
翌日出荷

細断形状クロスカット(3.9×28mm) ダストボックス容量(L)51 エスコ品番EA763ZD-54A 材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード 寸法(mm)510×430×810 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)390/450 機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ 運転音(dB)60~70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8 定格時間30分(連続細断可能時間) 投入口幅(mm)302(A3) 最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで リバース機能あり 最大投入幅A3
1個
137,900 税込151,690
翌日出荷

1台
89,100 税込98,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング