「細断形状」から絞り込む
3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kgアズワン品番68-1846-18
シュレッダーエスコ翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9消費電力(W)22(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45定格時間約5分(休止時間約30分)細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.88MB)待機電力(W)0
シュレッダーHP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥9,458¥8,598