電動シュレッダー :「コピー用紙 A3」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(4)

マイクロクロスカット(1)
A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。
付属品電源コード、暗証ロックシール
材質ABS樹脂、PA66+30%GF、SGCC
サイズA4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520/600
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、電流ヒューズ、ダストボックススイッチ、上部ふたスイッチ
ダストボックス容量(L)A4:約100(3500枚)
細断速度約5.0m/分、約5.6m/分
定格時間連続
細断寸法(mm)約4×10
給紙可能枚数【自動裁断】A4コピー用紙:350枚(A3コピー用紙:350枚)
最大細断枚数【上質紙64g/m2】A4:18枚(A3:15枚)、【定格】A4:13枚(A3:13枚)
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×600×910
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】
A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、
連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。
さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。
また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)
トラスコ品番473-6885
材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード
幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5
質量(kg)42
サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード
消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)
枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内
安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路
電源コード(m)約2.0
定格時間(分)約30
細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内
投入口から刃までの距離(mm)約70
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810
細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード
カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560
安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ
コード長さ(mm)約150
ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚)
定格時間10分
細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10
投入口幅(mm)約220(紙投入口)
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560
待機電力(W)0.9
オートフィード機能あり
最大投入幅A4
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】
【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。
投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。
4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。
A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
質量(kg)46
色ホワイト
容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2)
電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100
定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706
電源コード(m)1.5
細断枚数22
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数25
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
定格運転時間(分)60
リバース機能あり
最大投入幅A3(310mm)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約80枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP
質量(g)5100
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.3
定格消費電力(W)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(空転時)約45
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3
ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約80枚)
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約2.0m/分
細断寸法(mm)約2×11
投入口幅(mm)約220
最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3
細断形状マイクロクロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316
最大投入幅A4
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。