2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数12枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約550枚分)】【ホッチキス・カード対応】 挿入しやすい斜め挿入口のシュレッダーです。 マイクロクロスカットで一度に最大12枚細断可能!細断中、 ダストボックスの中が青く光るので溜まっている細断クズの量が一目で確認できます。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約23(コピー用紙約550枚) 質量(kg)約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×279×580 消費電力(W)(50/60Hz)290/315 連続使用時間(分)約10 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3/約2.5 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)約226 最大細断枚数12枚 細断形状マイクロクロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×279×580 細断可能物コピー用紙 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数160枚】【ダストボックス容量39L(A4用紙約960枚分)】 オートフィード機能だから蓋を開けて紙をセットするだけで自動で細断。 書類処理にかかる時間を短縮します。 高い機密性で個人情報等、重要な情報の漏洩を防ぐマイクロクロスカットです。 ゴミのかさが減るので、面倒なゴミ捨ての回数を減らせます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。 大容量タイプなので、オフィスや店舗でのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ホワイト ダストボックス容量(L)36 質量(g)16000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/150(50/60) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×352×710 安全装置サーマルプロテクター(加熱防止装置)、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)2 定格時間(分)10(手差し)/20(自動細断) 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)6枚 細断寸法(mm)マイクロクロスカット2×10mm/1枚 給紙可能枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)160枚(自動細断) 投入口幅(mm)218(紙投入口) 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)430×352×710 待機電力(W)2.0以下
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります