商品豆知識
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨
質量(kg)約14.7
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594
消費電力(W)(50/60Hz)550
定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)
ダストボックス容量(L)27
細断速度2m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚
投入口幅(mm)220
最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚
細断形状クロスカット
細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード
カットサイズ(mm)4×12
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。