電動シュレッダー :「小引き出し」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
200枚のA4用紙を一括細断できる、オートフィードシュレッダーです。最大200枚のA4用紙をトレイにセットし、蓋を閉めるだけの簡単操作です。従来のシュレッダーのように数枚ずつ手で投入したり、シュレッダーのそばで細断を待つ必要がありません。連続細断時間は、オートフィード時は約60分、手差し細断は約10分です。一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。細断形状は4×12mmのミニクロスカットです。手差し細断も可能で、A4用紙最大14枚までの同時細断やカードの細断が可能です。ダストボックスは中が見やすい小窓が付いた引き出し式ボックスを採用しています。用紙投入口に指が入らない安心安全設計です。本体にダストボックスが正しくセットされていないと稼働しないインターロックスイッチを採用しています。投入口に用紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。(手差しの場合)。モーター保護のため、連続細断(オートフィード細断/約60分、手差し細断/約10分)を超えて細断したり、紙が噛み込んだ状態で放置すると自動的に停止するオートカットオフ機能を採用しています。※連続使用時間後、約45分後には再び細断が可能になります。
その他【細断可能】コピー用紙、ホッチキス 幅(mm)(投入)220 質量(kg)17 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×545 対応A4コピー用紙 騒音値(dB)65 連続使用時間【オートフィード】60分 【マニュアルフィード】約30分 ※60分休止後再運転可能 細断枚数【オートフィード】200枚 【マニュアルフィード】 最大細断枚数/紙14枚、定格細断枚数/紙12枚 ※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。 ダストボックス容量(L)32 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)4×12 細断形状ミニクロスカット
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります