電動シュレッダー :「伝票 送り状」の検索結果
商品豆知識
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)300
連続使用時間(分)定格:15
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数19
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
細断形状クロスカット4×30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)19
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。