「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)

ストレートカット(1)

マイクロクロスカット(1)
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578
定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45)
運転音(dB)約53(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)295
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9
待機電力(W)1
細断可能物紙
リバース機能あり
最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
隙間に収まるスリムタイプ
A4まとめて7枚細断!
CD・DVDを5分割!
電動式だかららくらく!
引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
本体質量(kg)約6.1
電源コード(m)約1.5
機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391
運転音(dB)約67(無負荷時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)125
細断寸法(mm)4×30
投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121
最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)
投入口の隙間(mm)約3.1
投入口から刃までの距離(mm)約40
定格使用時間(分)約3(休止時間30分)
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
色ブラック
本体質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む
電源コード(m)約1.5
定格時間(分)約2(休止時間:約40)
運転音(dB)約75(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約10
定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67
細断寸法(mm)幅:8
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状ストレートカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1
待機電力(W)0
最大投入幅220mm
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。