商品豆知識
社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。
各種メディアの細断が可能
細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。
紙の細断も可能
紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約45
質量(kg)99
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)1230/1230
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940
定格細断枚数(50Hz/60Hz)CD・FD・MO/1、カード/4
細断寸法(mm)約3.9×45×45
投入口幅(mm)125/CD・FD・MO、310/カード
最大細断枚数CD/2、FD・MO/1、カード/7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×530×940
最大細断枚数(50Hz/60Hz)CD/2、FD・MO/1、カード/7
リバース機能あり
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動シュレッダー
- 小型電動シュレッダー
- ハンドシュレッダー
- シュレッダー消耗品
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。