1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(1)
最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。 最大67枚をいい勝細断 トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。 各種メディアの細断も可能 CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約92 質量(kg)99 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)810/810 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×940 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約32(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約67(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×940 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約67(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります