1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(1)
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。
質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)190・220(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約15(休止時間:約60分) 運転音(dB)約48/無負荷時 ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断寸法(mm)紙/約4×35 投入口幅(mm)紙/222、CD/121 最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚 細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD リバース機能あり
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります