8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(6)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(3)
置き場を選ばないすっきりデザイン。 安心設計&多機能シュレッダ!
細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス ダストボックス容量(L)13.2(A4コピー用紙約70枚) 質量(kg)3.7 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)195(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×170×390 対応A4 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約2 運転音(dB)約70 細断寸法(mm)4×33 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙5枚、CD・カード1枚 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×170×390 待機電力(W)0 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです。
トラスコ品番585-4243 幅(mm)380 高さ(mm)603 奥行(mm)290 電源(V)100 消費電力(W)460・525(50・60Hz) コード長さ(m)電源:1.2 適合サイズA4 ダストボックス容量(L)31 細断速度5.6・6.7m/分(50・60Hz) 最大細断枚数15 定格使用時間(分)10 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×603 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15 リバース機能あり
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

紙を置くだけで自動細断。面倒な小分けが不要なオートフィードシュレッダ
トラスコ品番564-1240 幅(mm)350 ホワイト 高さ(mm)450 奥行(mm)220 消費電力(W)110・105 電源コード(m)1.2 適合サイズA4 ダストボックス容量(L)17 細断速度2.1m/分(50/60Hz) 投入口幅(mm)225 最大細断枚数自動細断/60枚手差し細断/7枚 定格使用時間(分)自動細断 約15分、手差し細断 約5分(休止時間約45分) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×220×450 最大細断枚数(50Hz/60Hz)自動細断/60枚手差し細断/7枚 カットサイズ(mm)約4×12 最大投入幅225mm
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0.03 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 本体質量(kg)約6.1 電源コード(m)約1.5 機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391 運転音(dB)約67(無負荷時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)125 細断寸法(mm)4×30 投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121 最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm) 投入口の隙間(mm)約3.1 投入口から刃までの距離(mm)約40 定格使用時間(分)約3(休止時間30分) 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578 定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45) 運転音(dB)約53(無負荷時) ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)295 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 待機電力(W)1 細断可能物 リバース機能あり 最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナタイプにコンパクトサイズが登場。 「まとめて細断」で活躍する、連続使用可能時間15分!
定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439 定格時間(分)約15 運転音(dB)約57 定格消費電力(W)(50/60Hz)160 細断寸法(mm)約4×30 投入口幅(mm)紙/A:220 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439 待機電力(W)0.5 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細断寸法3×25mmと1×25mmを投入口によって選択可能。 処理量や書類の機密レベルに応じて細断寸法を選択出来ます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約80 質量(kg)56 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)360/345 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約11/9(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約4/3(A4二つ折り上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)(A4投入口)約3×25、(A6投入口)約1×25 投入口幅(mm)(A4投入口)200/A4、(A6投入口) 115/A6 最大細断枚数(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります