6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(4)
ストレートカット
ストレートカット(1)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。100枚までの自動細断が可能。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。<ご使用上の注意>。郵便はがき等の厚紙は自動細断できません。クリップや安全ピン、ステープラの針がついている紙は自動細断できません。
質量(kg)10.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375x268x578 定格時間(分)自動細断 約20、手差し細断 約10(休止時間約45) 運転音(dB)約53(無負荷時) ダストボックス容量(L)約22(A4上質紙64g/m2 約392枚/7枚細断時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)295 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数自動細断/100枚(A4上質紙64g/m2)※自動給紙トレイにセットできる枚数、手差し細断/9枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.9 待機電力(W)1 細断可能物 リバース機能あり 最大投入幅222mm ※自動細断できるサイズは最大A4最小A5サイズまで
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

置き場を選ばないすっきりデザイン。 安心設計&多機能シュレッダ!
細断形状クロスカット 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス ダストボックス容量(L)13.2(A4コピー用紙約70枚) 質量(kg)3.7 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)195(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×170×390 対応A4 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約2 運転音(dB)約70 細断寸法(mm)4×33 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙5枚、CD・カード1枚 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×170×390 待機電力(W)0 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 本体質量(kg)約6.1 電源コード(m)約1.5 機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391 運転音(dB)約67(無負荷時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)125 細断寸法(mm)4×30 投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121 最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm) 投入口の隙間(mm)約3.1 投入口から刃までの距離(mm)約40 定格使用時間(分)約3(休止時間30分) 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
A3対応のシュレッダ。安全性にも配慮した安全停止スイッチを搭載し、長寿命カッターユニットで安心の刃物5年間保証付き。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約80 電源電圧(V)100・50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 保証期間5年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14/12(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×25 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約26/23(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約26/23(A4上質紙64g/m2)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムデザインでコンパクト。スイッチ操作だけで自動細断が可能。
ブラック 本体質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×130(147)×371※()は転倒防止スタンド含む 電源コード(m)約1.5 定格時間(分)約2(休止時間:約40) 運転音(dB)約75(無負荷時) ダストボックス容量(L)約10 定格消費電力(W)(50/60Hz)66/67 細断寸法(mm)幅:8 最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状ストレートカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.1 待機電力(W)0 最大投入幅220mm
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

細断寸法1×10mmのご極小サイズ。機密を確実に守ります。
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー 電源電圧(V)100・50/60Hz ダストボックス容量(L)約80 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約6/5(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約1×10 投入口幅(mm)300/A3 最大細断枚数約8/7(A4上質紙64g/m2) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約8/7(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります