電動シュレッダー :「シュレッダー」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
10~15未満(2)
15~20未満(4)
20~30未満(19)
30~40未満(14)
40~50未満(4)
50~60未満(5)
60~70未満(6)
70~80未満(2)
90~100未満
100以上(2)
集塵量(L)をもっと見る
SHO-67 シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品
一度に67枚細断可能な高機能モデル。CD/DVDなどのメディア細断も可能となっております。
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)92(メディア約23) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)32枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約720 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:3 最大細断枚数67枚 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)67枚 細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下)、カード、メディア(CD/DVD、MO、FD) 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

フェローズオートフィードシュレッダー
エコ商品
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400 細断寸法(mm)マイクロカット4×38 投入口幅(mm)230 ゴミ袋サイズ90L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)マイクロカットシュレッダ
エコ商品
パワフルに細断!A3用紙はもちろん、カード、CD、DVD、USB、SSDもすべておまかせ
ブラック 機能オートカットオフ機能、オートスタート&ストップ機能、インターロックスイッチ機能 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:20枚【50Hz】/17枚【60Hz】 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3 最大細断枚数A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙:22枚【50Hz】/20枚【60Hz】 細断可能物カード・CD・DVD・USB・SSD 定格運転時間(分)60(連続) 細断方法マイクロカット 2×10mm リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェローズオフィスシュレッダー 225Mi-2
エコ商品
高い細断能力とセキュリティ性でオフィスの情報をガードする、大容量マイクロシュレッド。
ダストボックス容量(L)60 ゴミ袋サイズ90L以上 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)41 消費電力(W)900 連続使用時間(分)45 細断枚数最大:16枚、定格:14枚 細断速度5.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785 細断寸法(mm)マイクロカット2×12 投入口幅(mm)240 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

パワフル大量細断。高品質な円柱状の特殊鋼を精密な削り出しにより加工したカッターで、素早くパワフルに書類を細断します。モーターからのパワーを効率良く使用して長時間、安定的に大量の細断が可能です。メディアの細断も対応しています。抗菌/抗ウイルス操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。連続投入可能。定格細断枚数を連続で投入できます。使用時間を気にせずに効率的に作業を行えます。安心のカッター5年保証。品質に対する絶対的な自信により実現した、ハイエンドモデルだけのカッター5年保証。安心して長くご使用いただけます。※故意過失による損傷・経年劣化・取扱説明書記載以外の使用方法および細断可能物以外の細断等に起因する故障、カッター破損は保証対象外です。高効率モーター。大量細断の負荷により回転数が低下した場合でもモーターを停止させず、粘り強く回転させる高トルク高速応答性を備えています。反対に枚数が少なければ、ハイスピードで細断。この高度なコンピュータ制御がパワフルかつ高効率な細断を実現します。高耐久ギア。モーターのパワーと、細断によってカッターにかかる負荷を受け止める高耐久ギアを搭載することでMSシュレッダー最高峰の細断能力を実現しています。データメディア細断。耐久性にすぐれた特殊鋼カッターが、カード類からCD、FD、MOといったデータメディアの細断を可能にし、万全なセキュリティ対策が行えます。メディアトレイをセットすることで細断くずを分別できます。紙詰まりを防止するグラデーションランプ。細断する紙の投入量に応じて色が変化し、過投入による紙詰まりを防止します。投入前の電源ON時は「青」、投入後の最適枚数時は「緑」、多めの時は「黄」~「橙」~「赤」と色が変化します。「緑」の状態で使用して頂くのが理想です。わかりやすい非常停止スイッチ。ユーザーの安全のために、天面の左手前に大きくわかりやすい非常停止スイッチを備えています。スイッチを押すと緊急停止し、スイッチを右に回転させると元に戻り、再スタートボタンを押すことで再度使用できます。くず箱フロントオープン機構。従来のくず箱はくずが溜まるとくず袋を上に持ち上げて取り出しました。くずが満杯の場合かなりの重量となり、取り出すのが大変でしたが、くず箱のフロント面が開閉可能な構造になり、持ち上げずにくず袋の交換ができ、作業の簡易化を実現しました。くずならし機能(ローリングレベラー) 。内蔵レベラーが回転して、細断くずをくず箱に均等に落としていき、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)91 容量(L)【くず箱】92 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940(スイッチ含む971 機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、モーター保護機能、オートパワーカットオフ、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ 保証期間1年(+カッターのみ5年) 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1000 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310/ A3サイズ 使用可能用紙サイズA3 細断形状パワークロスカット 待機電力(W)約0 細断可能物CD/DVD、FD、MO、クリップ、ホッチキス、カード類 リバース機能オートリバース
1台
879,800 税込967,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェローズオフィスシュレッダー 225Ci-2
エコ商品
最も使用頻度が高い「A4サイズ」を迅速に処理するならこの1台。スピード&パワーで効率アップ。
ダストボックス容量(L)60 ゴミ袋サイズ90L 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)41 消費電力(W)800 連続使用時間(分)60 細断枚数最大:24枚(手差し)、定格:22枚(手差し) 細断速度4.8m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785 細断寸法(mm)クロスカット3.9×38 投入口幅(mm)240 アズワン品番3-5214-04 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります