小型電動シュレッダー :「コピー用紙A2」の検索結果
関連キーワード
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)

マイクロクロスカット(1)
コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)
細断可能物CD/DVD、カード
材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール
色ホワイト/ブラック
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206
安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ
定格時間(分)約5
定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3
定格消費電力(W)(50/60Hz)5
細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)
投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。椅子に座ったまま細断可能です。キャスター付きです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約120枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
細断形状マイクロクロスカット
ダストボックス容量(L)約12(A4コピー用紙 約120枚)
寸法(mm)約175×345×414
質量(g)5500
材質ABS樹脂、PP
電源(V)AC100、50/60Hz
定格消費電力(W)90
投入口幅(mm)約220
細断寸法(mm)約2×11
細断速度約2m/分
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):4
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
運転音(dB)(無負荷時)45
コード長さ(m)約1.5
安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ
保証期間お買い上げ日より1年間
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):3枚
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×345×414
最大投入幅A4
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。