1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(1)
アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
デスク周りにすっきりおけるサイズのオフィスシュレッダーです! 抜群の静音性でオフィスの電話や会議の邪魔になりません!
ホワイト 質量(g)8500 コード長さ(m)1.6 電圧(V)(50/60Hz)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×360×490 定格時間(分)10(連続で使用できる時間) ダストボックス容量(L)17 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):8 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.9/2.3 定格消費電力(W)(50/60Hz)127/137 細断寸法(mm)約4×28(クロスカット) 投入口幅(mm)約220 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):10 細断形状クロスカット 待機電力(W)0.5 最大投入幅A4
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります