小型電動シュレッダー :「会議机 サイズ」の検索結果
「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)
デスク周りにすっきりおけるサイズのオフィスシュレッダーです!
抜群の静音性でオフィスの電話や会議の邪魔になりません!
色ホワイト
質量(g)8500
コード長さ(m)1.6
電圧(V)(50/60Hz)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×360×490
定格時間(分)10(連続で使用できる時間)
ダストボックス容量(L)17
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙(上質紙64g/m2):8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.9/2.3
定格消費電力(W)(50/60Hz)127/137
細断寸法(mm)約4×28(クロスカット)
投入口幅(mm)約220
最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):10
細断形状クロスカット
待機電力(W)0.5
最大投入幅A4
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。