3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(2)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 裁断形状クロスカット 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)6.1 電源(V)AC100(50/60Hz) センサータイプ光センサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)115/110 連続使用時間(分)5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9 細断可能物CD/DVD、カード 材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン 質量(kg)4.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)190(50/60Hz) センサータイプスイッチ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349 安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)4×27 投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123 投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2 投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
8,588 税込9,447
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります