4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(1)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。 作動音は約62dB。 A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。 ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10 付属品保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.29 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚 細断形状クロスカット 作動音(dB)約62 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。 作動音は約60dBの静音設計。 3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。 A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。 ゴミ満杯検知機能付き。 モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。 ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8 セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約4.65 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)290 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず) 定格時間(分)約3、(休止)約45 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3 細断寸法(mm)3×9(クロスカット) 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚 細断形状マイクロカット 作動音(dB)約60 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.6 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100 定格電流(A)1 電源コード(m)約1.2 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2m/分 定格時間約5分(休止時間60分) 細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

場所を取らないスッキリデザイン。 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容。 対応サイズはA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚。 細断サイズは5×37mmのクロスカット。 細断速度は約2.4m/分。 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.5 グレー 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)165 コード長さ(m)約1.4 定格電流(A)1.7 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2.4m/分 定格時間約2分/休止時間40分 細断寸法(mm)5×37 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります