「細断形状」から絞り込む
オートフィードシュレッダ 300AFX-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
ハイスペック中型モデル、プラス、静音
最大300枚一括自動細断
質量(kg)22容量(L)60消費電力(W)300電源AC100V連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775運転音(dB)55ダストボックス容量(L)60.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時10枚(オート時最大300枚)細断形状クロスカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×410×775推奨ゴミ袋サイズ90L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時10枚(オート時最大300枚)細断可能物CRADリバース機能○最大投入幅A4
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥109,978¥99,980
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥12,078~¥10,980~
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥39,578¥35,980