絞り込み
細断形状

マイクロクロスカット(1)
細断可能物
カード(1)
原稿サイズ
- A4(1)
定格時間(分)
- 30(1)
集塵量(L)
- 40~50未満(1)
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
- ナカバヤシ(13)
- Asmix(アスカ)(7)
- オーム電機(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- フェローズ(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
- Deli(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「細断形状」から絞り込む

マイクロクロスカット(1)

オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4