2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(1)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ 300AFX-ECS
エコ商品、RoHS
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 ハイスペック中型モデル、プラス、静音 最大300枚一括自動細断
質量(kg)22 容量(L)60 消費電力(W)300 電源AC100V 連続使用時間(分)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775 運転音(dB)55 ダストボックス容量(L)60.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)4×28 最大細断枚数手差し時10枚(オート時最大300枚) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)465×410×775 推奨ゴミ袋サイズ90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時10枚(オート時最大300枚) 細断可能物CRAD リバース機能 最大投入幅A4
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
エコ商品、RoHS
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4 容量(L)44 消費電力(W)220 電源AC100V 連続使用時間(分)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617 運転音(dB)55 ダストボックス容量(L)44.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数手差し:6 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617 推奨ゴミ袋サイズ70L 最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚) 細断可能物CRAD 最大投入幅A4
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります