小型電動シュレッダー :「コピー 用紙 枚数」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(2)
ストレートカット
ストレートカット(1)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(8)
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。 テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。 ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット 付属品専用ACアダプター(電池は付属していません) 質量(g)約430 電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78 定格時間(分)約3 運転音(dB)約60 定格消費電力(W)(50/60Hz)7 細断寸法(mm)約5幅 投入口幅(mm)110 最大細断枚数1 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで) リバース機能あり 最大投入幅A6
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のドア連動開閉式排出口の採用により細断くずや紙粉の散乱を最大限に防止します。細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。細断できない枚数を検知すると自動で逆転するオートリバース機能付き。細断部の紙づまりを防止するオートクリーニング機能付き。<ご使用上の注意>。細断くず用ごみ袋は取扱説明書の通り正しく取り付けてください。ごみ袋を取り付けていない状態で使用しないでください。また、細断後はごみ袋を取り付けていない状態でドアを閉めないでください。ドアを閉めているときは排出口が開いた状態になり細断くずがごぼれ落ちる場合があります。ドアは強く閉めないでください。風圧により投入口から細断くずが飛び出すことがあります。ごみ袋は市販の45リットル(厚さ0.02mm以上の透明タイプを推奨)を使用してください。
付属品ワイヤークリップ(1個)、ごみ袋(3枚) ホワイト 本体質量(kg)14.1 電源コード(m)約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×669 定格時間(分)約20(休止時間約60分) 定格消費電力220・260W(50・60Hz) 運転音(dB)約58/無負荷時 ダストボックス容量(L)細断くずを収容できる容量:約30( A4コピー用紙 約750枚/10枚細断時)※実容量は約42リットル 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚(A4上質紙64gm2) 細断寸法(mm)約2×10 投入口幅(mm)220 最大細断枚数12枚(A4上質紙64gm2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.0・1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0.8
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
ライトグレー 本体質量(kg)2.9 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201 定格時間(分)約5(休止時間約30分) 定格消費電力22W(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6 保証期間6ヶ月 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122 最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ /ブラック
エコ商品、RoHS
耳障りな音がしない静音設計。たっぷり細断できる連続使用10分
ブラック 本体質量(kg)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560 定格時間(分)約10(休止時間30分) 定格消費電力290・330W(50・60Hz) 運転音(dB)約55/無負荷時 ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙 約520枚/9枚細断時) 保証期間6ヶ月 細断寸法(mm)紙/約2×12、CD/5分割 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/9枚(A4上質紙64gm2) 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状紙/マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.1・2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)1.7
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。<ご使用上の注意>。付属のACアダプター以外で使用しないでください。
容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時) 定格電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)25(50/60Hz) 本体質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172 電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ) 運転音(dB)約64(無負荷時) 定格時間約3分(休止時間約40分) 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)156 最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4 待機電力(W)0.6
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品、RoHS
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3 質量(kg)9.3 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6 定格消費電力(W)(50/60Hz)290 細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 アズワン品番64-6400-98 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572 待機電力(W)0.03 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様。クロスカットタイプ。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き
ブラック 本体質量(kg)5.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328 電源コード(m)約1.2 定格時間(分)約5(休止時間:約60) 運転音(dB)約50(無負荷時) ダストボックス容量(L)【紙】8(A4コピー用紙:75枚/5枚細断時)、【分別ケース】1 定格消費電力(W)(50/60Hz)85 細断寸法(mm)約4×25 最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328 待機電力(W)1.5 最大投入幅【紙】223mm【CD】121mm
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

モーター音が気にならない静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ郵便はがきは細断できません
質量(kg)4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)65(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×145×22 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約55/無負荷時 ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙約56枚/2枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×145×22 待機電力(W)0.9 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約50/無負荷時 ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品、RoHS
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)125(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口 定格時間(分)約5 運転音(dB)約60/無負荷時 ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時) 細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割 投入口幅(mm)紙/220、CD/123 最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります