2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(2)
ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品、RoHS
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)125(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400 機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口 定格時間(分)約5 運転音(dB)約60/無負荷時 ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時) 細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割 投入口幅(mm)紙/220、CD/123 最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。<ご使用上の注意>。付属のACアダプター以外で使用しないでください。
容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時) 定格電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)25(50/60Hz) 本体質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172 電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ) 運転音(dB)約64(無負荷時) 定格時間約3分(休止時間約40分) 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)156 最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4 待機電力(W)0.6
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります