1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(1)
紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。 各種メディアに対応 紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。 ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。 トルク可変モーターを搭載 トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。 リサイクルに配慮した分別収納 細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディア ダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12 質量(kg)85 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)680/680 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1 細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア 投入口幅(mm)320/A3、125/CD 最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4 リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります