「細断形状」から絞り込む
パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属<ご使用上の注意>付属のACアダプター以外で使用しないでください。
容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時)定格電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)25(50/60Hz)本体質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ)運転音(dB)約64(無負荷時)定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)156最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4待機電力(W)0.6
シュレッダーHP(日本ヒューレット・パッカード)税込¥9,458¥8,598