1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「細断形状」から絞り込む
クロスカット
クロスカット(1)
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
ライトグレー 本体質量(kg)2.9 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201 定格時間(分)約5(休止時間約30分) 定格消費電力22W(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6 保証期間6ヶ月 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122 最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング