「細断形状」から絞り込む

クロスカット(1)

マイクロクロスカット(1)
在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様。クロスカットタイプ。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き
色ブラック
本体質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
電源コード(m)約1.2
定格時間(分)約5(休止時間:約60)
運転音(dB)約50(無負荷時)
ダストボックス容量(L)【紙】8(A4コピー用紙:75枚/5枚細断時)、【分別ケース】1
定格消費電力(W)(50/60Hz)85
細断寸法(mm)約4×25
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
最大投入幅【紙】223mm【CD】121mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。