老眼鏡 :「遠近両用老眼鏡」の検索結果
現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用
材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー
色【テンプル/フレーム】黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47
レンズ色透明
可視光線透過率(%)0.95
紫外線遮断率(%)99以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089
医薬品医療機器等法一般医療機器
蝶番カップ式
『アイケア』には他にこんなカテゴリがあります
- 老眼鏡
- コンタクトレンズケア用品
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。